Beli mesin cetak bakso di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso)
    Mulai

    Rp12.999.900

    GETRA Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso)
    Deskripsi:
    Stainless steel body Multiple meatballs size availbale
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  2. WIRASTAR Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso)
    Mulai

    Rp11.999.900

    WIRASTAR Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso)
    Deskripsi:
    Mesin Cetak Bakso merupakan salah satu kebutuhan penting yang harus dipenuhi oleh pedagang bakso. Mesin ini dapat mencetak pentol bakso dengan jumlah banyak dalam setiap menitnya. Mesin ini dapat menghasilkan pentol bakso dengan ukuran yang sama besar atau presisi. Anda juga bisa mengatur ukuran bakso sesuai dengan kebutuhan. Dengan menggunakan mesin ini tentu Anda sudah menempuh cara profesional.Mesin Cetak Bakso MBM-300 ini dapat menghasilkan 250-300 butir dalam setiap menitnya. Anda dapat mengatur ukuran bakso sebelum dicetak. Ukuran yang akan Anda dapatkan adalah 18, 22, 26, 30, dan 32mm dengan kecepatan cetak 2800rpm. Jangan khawatir, mesin ini memiliki material stainless steel, sehingga aman bersentuhan dengan bahan adonan bakso.
    atribut:
    • Type: MBM-300
    • Power (W): 900
    • Material: Stainless Steel
    • Moulding: 5pcs (18, 22, 26, 30, dan 32mm)
    • Speed (rpm): 2800
    • Machine Size (cm): 72x45x132
    • Capacity (pcs/minute): 250-300
  3. TOSITA Mesin Giling Bakso
    Mulai

    Rp25.999.900

    TOSITA Mesin Giling Bakso
    atribut:
    • Type: Tanpa Diesel
  4. Indomie Mie Instan Goreng
    Mulai

    Rp4.900

    Indomie Mie Instan Goreng
    atribut:
    • Size (g): 85
  5. FOMAC Meat Roll Maker
    Mulai

    Rp11.999.900

    FOMAC Meat Roll Maker
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Power (kW): 750
    • Meatball Size (cm): 2.1/2.4/2.8/3.1
    • Capacity (pcs/minute): 250-280
  6. Rabbit Plastic Pallet NPS Series (Palet Plastik)
    Mulai

    Rp539.900

    Rabbit Plastic Pallet NPS Series (Palet Plastik)
    atribut:
    • Material: Polypropylene Block Copolymer (PPBC)
    • Color: Blue
    • Dynamic Load (kgs): 1500
  7. Indomie Mie Instan Rasa Kari Ayam
    Mulai

    Rp139.900

    Indomie Mie Instan Rasa Kari Ayam
    atribut:
    • Size (g): 72
  8. Monde Serena Egg Roll
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp29.900

  9. PRIMAX Meatball Machine (Mesin Bakso)
    Mulai

    Rp5.399.900

    PRIMAX Meatball Machine (Mesin Bakso)
    atribut:
    • Voltage: 220V/50Hz
  10. Crown Horeca Mixer Planetary (Mixer)
    Mulai

    Rp7.799.900

    Crown Horeca Mixer Planetary (Mixer)
    Deskripsi:
    Mixer adalah alat mekanis yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan Kue. Mesin Mixer Planetary ini dilengkapi head mixer dengan 3 fungsi pengadukan, mulai dari mengaduk bahan makanan yang sangat kental hingga yang encer seperti susu. Mangkuk yang dapat dilepas, dan di arahkan keatas dan kebawah semakin mempermudah proses pencampuran adonan. Planetary Mixer B10 memiliki volume 10L dengan speed 110/360 R/Min.
  11. Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital)
    Mulai

    Rp61.900

    Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital)
    Deskripsi:
    Relay elektrik ini dapat memutus aliran listrik sesuai dengan waktu yang sudah Anda atur. Alat ini biasa digunakan di bidang industri dan mesin. Penggunaan relay listrik ini bisa Anda temukan pada pemakaian elektronik sentral seperti lampu atau AC. Dengan timer, Anda dapat menggunakan barang-barang elektronik dengan lebih efisien
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • ON/OFF Operation: 16 On dan 16 Off
    • Displays: LCD
    • Minimum Programming Time (minute): 1
    • Minimum Programming Time (hour): 168
    • Current (A): 16
    • Dimensions (mm): 36 x 87 x 66 mm
    • Humidity of Use: 35-85% RH
    • Lagging Load (A/V): 10 / 240 AC
    • Lamp Load (W): 2000
    • Load Capacity: Resistif, 25(16) A / 240 V AC
    • Material: Plastik
    • Power (W): 200
    • Power Consumption (V/A): 4.5 MAX
    • Switch Contact: 1 Buah
    • Temperature of Use (°C): -10 -/+40
    • Total Programming: 16 ON + 16 OFF
    • Voltage (V): 220
  12. GETRA Molding Machine Nugget / Burger (Mesin Cetak Nugget / Burger)
    Mulai

    Rp149.999.900

    GETRA Molding Machine Nugget / Burger (Mesin Cetak Nugget / Burger)
    Deskripsi:
    Body from stainless steel. Includes 1 standard Ø 100mm round moulding. Optional for additional moulding.
    atribut:
    • Length (mm): 860
    • Width (mm): 600
    • Height (mm): 1400
    • Volume (L): 32
    • Voltage (V): 380
    • Mould Capacity (pcs/hour): 2100
    • Phase: 3
    • Wattage (W): 550
  13. DAYTON Pneumatic Ball Force Vibrators
    Mulai

    Rp6.499.900

    DAYTON Pneumatic Ball Force Vibrators
    Deskripsi:
    General purpose turbine and ball vibrators effectively move and convey dry or wet goods in hoppers, sifters, and chutes.
    atribut:
    • Air Flow Rate (CFM): 16.8 @60psi, 23.8 @87psi, 9.2 @30psi
    • Application: All Types of Bins Containing Fine to Granular Materials or Packing Coarse Materials and Unjamming Parts in Conveyor Lines, Chutes and Pipes
    • Duty cycle: Continuous
    • Force (lbf): 453 @30psi, 693 @60psi, 891 @87psi
    • Housing Material: Aluminum
    • Inlet Connection Size (inch): 3/8
    • Maximum Bin Weight Capacity (lbs): 8910
    • Maximum Force (lbf): 891
    • Maximum Inlet Pressure (PSI): 90
    • Maximum Operating Temperature (°F): 360
    • Maximum Vibration Speed (vpm): 10000
    • Mount Plate Required: No
    • Outlet Connection Size (inch): 3/8
    • Outlet Connection Type: BSPP
    • Overall Height (inch): 3.94
    • Overall Length (inch): 6.3
    • Overall Width (inch): 3.15
    • Pneumatic Vibrator Type: Ball
    • Sound Level (dBA): 86
    • Vibration Speed (vpm): 10000 @80psi, 9000 @60psi
  14. Monde Serena Egg Roll Mini
    Mulai

    Rp409.900

    Monde Serena Egg Roll Mini
    atribut:
    • Size (g): 300
    • Packaging: Tin/Kaleng
  15. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga mesin cetak bakso Terbaru November 2026
GETRA Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso)Rp12.999.900
WIRASTAR Meatball Molding Machine (Mesin Cetak Bakso)Rp11.999.900
TOSITA Mesin Giling BaksoRp25.999.900
Indomie Mie Instan GorengRp4.900
FOMAC Meat Roll MakerRp11.999.900
Rabbit Plastic Pallet NPS Series (Palet Plastik)Rp539.900
Indomie Mie Instan Rasa Kari AyamRp139.900
Monde Serena Egg RollRp29.900
PRIMAX Meatball Machine (Mesin Bakso)Rp5.399.900
Crown Horeca Mixer Planetary (Mixer)Rp7.799.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait